電動工具 カッターのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
1,248件の「電動工具 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ダンボールカッター」、「電動カッター」、「電動 カッター 小型」などの商品も取り扱っております。
充電式マルチカッタ マキタランキング1位
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式マルチツール 本体 マキタランキング2位
切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980税込16,478
当日出荷

105ミリカッタ マキタランキング3位
刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式ハサミ パオックランキング4位
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)ストローク数(min-1[回/分])10000セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器モーター電圧(V)DC3.6材質(刃)SUS430相当使用温度範囲(℃)10~40本体質量(g)約285充電器質量(g)約230刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85充電器周波数定格/50/60Hz定格出力電圧(V)DC7.5充電器電圧(V)定格/AC100定格二次電流(A)充電器/0.5定格入力(VA)10電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah電池寿命充放電 約300回取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698税込7,368
当日出荷

18V  コードレスボードカッタ HiKOKI(ハイコーキ)ランキング5位
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15モーター直流モーター質量(kg)1.9無負荷ストローク数(min-1)0~6500回寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
189,800税込208,780
3日以内出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
1台
29,980税込32,978
当日出荷

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])1400最大切込深さ(mm)(45°時)16.5最大切込深さ(mm)(90°時)25.5ノコ刃外径(Φmm)85ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン全長(mm)300作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)質量(kg)1.4適合バッテリーA-48692
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
1台
9,998税込10,998
当日出荷

1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
1台
22,980税込25,278
当日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
1台
21,980税込24,178
当日出荷

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削電源(V)DC18振動数(min-1)6000~20000角度(°)振動/左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122仕様ダイヤル変速作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分質量(kg)2.2(バッテリ含)バッテリー電圧(V)18適合バッテリーA-60442
1台
25,980税込28,578
当日出荷

高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
1台
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
1台
8,998税込9,898
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860Bバッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
1台
189,800税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980税込101,178
当日出荷


柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1台ほか
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)